text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

BOITE ENCASTR.120X652 POSTES

Réf Rexel : LEG089126
Réf Fab : 089126
EAN13 : 3245060891268

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Boîte d'appareillage encastré
Boîte d'appareillage encastré
Feature Feature details
Type de pose ouvrage en briques apparentes
Couleur autre
Largeur 70 mm
Modèle type double
Sans halogène Oui
Forme rectangulaire
Traitement de surface non traité
Garnissage sans
Type de construction boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure 37 mm
Longueur 126 mm
Plombable Non
Maintien de fonction sans
Matériau autre
Nombre d'entrées 16
Fixation des appareils visser ou déployer
Fixation du couvercle non applicable
Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
Fixation au crochet de luminaire Non
Avec blindage Non
Avec languettes à clou Non
Avec vis Oui
Etanche Non
Pour diamètre de câble 20-25 mm
Classe de protection (IP) autre
Pour diamètre du tube 20/25 mm
Entrée de l'arrière Oui
Verrouillage de tube Non
Couverle sans
Borne, position fixe Non
Tubulure sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection