false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

BTE CLOISON SECHE DERIV.115X115X40

Réf Rexel : LEG089372
Réf Fab : 089372
EAN13 : 3245060893729

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Boite d'encastrement pour appareillage
Boite d'encastrement pour appareillage
Feature Feature details
Type de pose mur creux
couleur jaune
largeur 115 mm
Modèle type autre
sans halogène Oui
hauteur 115 mm
profondeur 40 mm
forme carré
Traitement de surface non traité
garnissage autre
type de construction boîte de jonction
profondeur intérieure 38 mm
longueur 115 mm
plombable Non
maintien de fonction sans
matériau plastique
nombre d'entrées 13
fixation du couvercle vissé
fixation au crochet de luminaire Non
avec blindage Non
avec languettes à clou Non
avec vis Non
Etanche Non
pour diamètre de câble 16-32 mm
Classe de protection (IP) IP20
pour diamètre du tube autre
entrée de l'arrière Oui
verrouillage de tube Non
type de traversée de boîtier estampage
Couvercle non transparent
borne, position fixe Non
tubulure sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection