En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit boîte d'applique DCL R'Box D= 67 mm prof. 50 mm avec douille E27
Réf Rexel : BIZ506027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant 2P+T bornes automatiques Appareillage saillie composable -blanc
Réf Rexel : LEG086127
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise TV simple étoile blindée dooxie finition blanc
Réf Rexel : LEG600351
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
Réf Rexel : LEG600004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 50mm D=67mm +douille+fiche
Réf Rexel : CAP723552
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc
Réf Rexel : LEG600335
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 1 poste finition Blanc
Réf Rexel : LEG600801
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant Surface (x200) Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077199L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ finition blanc
Réf Rexel : LEG600009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
Réf Rexel : LEG600001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 39259010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.