Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Boitier pour préfabrication
EATON CAPRI
J17 Couvercle D'attente
Réf Rexel : CAP710129
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Dispositif Accrochage Dac D=95
Réf Rexel : CAP494070
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 1 poste finition Blanc
Réf Rexel : LEG600801
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Piton CAPRI L = 85 mm
Réf Rexel : CAP494110
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
Réf Rexel : LEG086027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Couvercle Finition Plat D=130
Réf Rexel : CAP493420
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Dispositif Accrochage Dac D=75
Réf Rexel : CAP494040
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm
Réf Rexel : BIZ500120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant 2P+T bornes automatiques Appareillage saillie composable -blanc
Réf Rexel : LEG086127
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Distancier Multibanche 71X90
Réf Rexel : CAP853380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine ICT D=20 et D=25
Réf Rexel : CAP959911
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD pour gaine ICT D=25
Réf Rexel : CAP959932
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Cone D'Extraction Aimant
Réf Rexel : CAP598940
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Couvercle à Patte Finition D=110
Réf Rexel : CAP493450
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Maxidalle centre |
---|---|
Code Douane | 39259010 |
Multiple de vente | 1 |
Boîte d'appareillage encastré | |
Type de pose | construction en béton |
couleur | blanc |
Modèle type | simple |
---|---|
forme | rond |
Diamètre raccord | 110 mm |
type de construction | boîte de jonction/raccordement d'appareils |
matériau | plastique |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.