Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation étanche à percer. Faces lisses pour une installation de presse-étoupe ISO ou Pg. Tenue au fil incandescent 960°C. IP55.
- Matière corps et couvercle : Polypropylène - Indice de protection : IP55 / Résistance aux chocs : IK07 - Tenue au fil incandescent : 960°C
- Température de travail :
-40°C / +100°C - Certification : Conforme à NF EN 60670-1 / NF EN 60670-22 / NF EN 60695-2-11 - Type de fermeture : par clipsage
Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.
Optibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
Finition du couvercle
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
Pour Ex-Zone gaz
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme