false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails

Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est en cours. Le site Rexel.fr sera donc indisponible pendant toute la durée de l'opération. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Borne wago 221 mini 3x4mm2 à levier

Réf Rexel : WAG221-413
Réf Fab : 221-413
EAN13 : 4050821808442

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Bornes automatique
Bornes automatique
Feature Feature details
Intensité 32 A
tension nominale 450 V
couleur transparent
nombre de positions de serrage 3
Nbre de conducteurs 3
adapté à un conducteur massif Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble 0.14 mm²
section nominale 0.2 mm²
adapté à un conducteur multifilaire Oui
adapté à un conducteur flexible Oui
avec leviers d'actionnement Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection