false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

COLSON NOIR 9X123

Réf Rexel : LEG031910
Réf Fab : 031910
EAN13 : 3414971132139

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Colliers
Colliers
Feature Feature details
couleur noir
largeur 9 mm
Modèle type crantage extérieur
sans halogène Oui
longueur de bande 123 mm
champ d'inscription sans
Traitement de surface non traité
qualité du matériau polyamide ignifuge
longueur 123 mm
température d'utilisation -40-85 °C
matériau plastique
type de fixation cheville
épaisseur de bande 2 mm
fermeture amovible Non
transparent Non
fermeture à bande tête de verrouillage double
diamètre max. du faisceau 22 mm
force de retenue min. 360 N
homologation UL Oui
stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
largeur de bande 9 mm
température de montage -30-85 °C
réfléchissant (couleur fluorescente) Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection