Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm
Réf Rexel : SCHENN47962
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ABB THOMAS & BETTS
Collier d'installation 9x260mm en copolymère Noir Anti-UV
Réf Rexel : TBFCTP92600C
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 262mm - noir
Réf Rexel : LEG200864
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Collier (x650) à denture extérieure Colson protégé ultraviolet - longueur 262mm
Réf Rexel : LEG200812
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Colliers de serrage intérieur/extérieur x20 - larg. 7,6mm - long. 260mm - noir
Réf Rexel : LEG098467
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Collier d'installation
LEGRAND
Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage D=8mm
Réf Rexel : LEG031955
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc (x 8)
Réf Rexel : BIZ350012
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 359mm
Réf Rexel : LEG031932
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris
Réf Rexel : IBOB28960
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Serre-câble | |
température d'utilisation | -25...60 °C |
---|---|
résistance min. à la traction | 450 N |
température de montage | 0...40 °C |
largeur de bande | 7.6 mm |
stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
homologation UL | Non |
force de retenue min. | 450 N |
diamètre max. du faisceau | 62 mm |
fermeture à bande | languette/patte en plastique |
transparent | Non |
fermeture amovible | Non |
épaisseur de bande | 1.6 mm |
type de fixation | sans |
matériau | plastique |
---|---|
longueur | 260 mm |
qualité du matériau | polyamide |
Traitement de surface | non traité |
champ d'inscription | sans |
longueur de bande | 260 mm |
sans halogène | Oui |
Modèle type | crantage intérieur |
largeur | 7.6 mm |
couleur | noir |
Info produit | |
Code Douane | 39259080 |
Gamme | Colson |
Multiple de vente | 100 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.