Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 20A 400V~
Réf Rexel : LEG055637
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 2P+T 32A 400V~ - gris
Réf Rexel : LEG055852
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 3P+T 32A 400V~ - gris
Réf Rexel : LEG055855
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~
Réf Rexel : LEG055635
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris
Réf Rexel : LEG096935
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise étanche 2P+T 20A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG091655
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T 20A pour boite D=67mm Plexo complet IP44 encastré - gris
Réf Rexel : LEG055703
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 20A 400V~
Réf Rexel : LEG055637
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prolongateur 2P+T 20A 400V~ avec volet de protection
Réf Rexel : LEG055662
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant étanche 2P+T éclips 16A Plexo complet IP55 encastré - gris
Réf Rexel : LEG069831
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Fiche de courant à contact de protection | |
Intensité | 20 A |
couleur | gris |
intensité de courant | 20 A |
qualité du matériau | thermoplastique |
Nbre de conducteurs | 3 |
matériau | plastique |
---|---|
technique de raccordement | borne à vis |
direction d'enfichage | coudé |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.