En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85366990 |
Prise de courant | |
type de fixation | fixation avec vis |
IK | IK08 |
transparent | Non |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
numéro RAL (équivalent) | 7046 |
matériau | plastique |
impression/marquage | IP44 |
encastrement isolé | Non |
finition de la surface | mat |
avec microfusible | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec éclairage fonctionnel | Non |
profondeur d'appareil | 65 mm |
hauteur d'appareil | 77 mm |
largeur d'appareil | 84 mm |
prise de phase | sans |
adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
protection différentielle | Non |
protection contre les surtensions | Non |
---|---|
verrouillable | Non |
Nbre de postes | 1 |
couvercle | boîtier complet |
Modèle type | broche de contact de protection |
sans halogène | Oui |
couleur | gris |
Type de pose | autre |
Intensité | 20 A |
avec volet de protection | Oui |
type de raccordement | borne à vis |
prise inclinée ou inclinable | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
mécanisme d'éjection | Non |
fréquence | 50-60 Hz |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Avec dispositif on/off | Non |
avec eclips / protection enfant | Non |
Traitement de surface | non traité |
tension nominale | 400 V |