Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Réf Rexel : LEG050441
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion auto - étiquette Gencod
Réf Rexel : LEG050111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fiche, prise et sortie de câble
EUROPOLE
LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K/3000K/4000K 6W 60DEG IP65
Réf Rexel : POL57016
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THEBEN
Détecteur mouvements theLuxa S 180DEG+ 360DEG blanc
Réf Rexel : THB1010505
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boite de dérivation Plexo rectangulaire 80x43x34mm ave 10 embouts D= 7mm à 16mm
Réf Rexel : LEG092004
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
Réf Rexel : LEG050248
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Martin et lunel |
Coupleur à contact de protection | |
couleur | noir |
sans halogène | Oui |
qualité du matériau | thermoplastique |
Nbre de conducteurs | 3 |
technique de raccordement | borne à vis |
---|---|
matériau | caoutchouc |
direction d'enfichage | droit |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Classe de protection (IP) | IP65 |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.