false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SOC./ENCAST.ECLIPS 3P+T

Réf Rexel : LEG055455
Réf Fab : 055455
EAN13 : 3245060554552

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
Intensité 20 A
tension nominale 250 V
Type de pose encastré
couleur blanc
Modèle type broche de contact de protection
sans halogène Oui
couvercle plaque totale
Nbre de postes 1
verrouillable Non
avec volet de protection Non
type de raccordement borne à vis
Traitement de surface non traité
avec eclips / protection enfant Non
fréquence 50-60 Hz
Avec dispositif on/off Non
Zone de texte/surface d'inscription Non
mécanisme d'éjection Non
qualité du matériau thermoplastique
prise inclinée ou inclinable Non
protection contre les surtensions Non
protection différentielle Non
alimentation spéciale sans alimentation spéciale
Nbre de conducteurs 4
matériau plastique
type de fixation fixation avec vis
pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
impression/marquage autre
numéro RAL (équivalent) 9003
IK IK02
transparent Non
finition de la surface brillant
avec microfusible Non
adapté à la classe de protection (IP) IP20
prise de phase sans
largeur d'appareil 95 mm
hauteur d'appareil 95 mm
profondeur d'appareil 40 mm
avec éclairage fonctionnel Non
avec éclairage d'orientation Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection