Barrette et borne à vis Bizline Barrette et borne à vis Bizline (16 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Barrette de conneion 25 mm² 101A en polypropylène noire
BIZLINE
Barrette de conneion 25 mm² en polypropylène noire 12 plots , intensité maimum 101A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 16 mm² 76A en polypropylène noire
BIZLINE
Barrette de conneion 16 mm² en polypropylène noire 12 plots , intensité maimum 76A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 6 mm² 41A en polypropylène noire
BIZLINE
Barrette de conneion 6 mm² en polypropylène noire 12 plots , intensité maimum 41A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 2.5 mm² 24A en polypropylène noire
BIZLINE
Barrette de conneion 2.5 mm² en polypropylène noire 12 plots , intensité maimum 24A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 1.5 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 1.5 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.
Barrette de conneion translucide à vis 5 plots 16 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 5 plots 16 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.
Barrette de conneion 2.5 mm² 24A en polypropylène blanche
BIZLINE
Barrette de conneion 2.5 mm² en polypropylène blanche 12 plots , intensité maimum 24A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 16 mm² 76A en polypropylène blanche
BIZLINE
Barrette de conneion 16 mm² en polypropylène blanche 12 plots , intensité maimum 76A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 25 mm² 101A en polypropylène blanche
BIZLINE
Barrette de conneion 25 mm² en polypropylène blanche 12 plots , intensité maimum 101A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 6 mm² 41A en polypropylène blanche
BIZLINE
Barrette de conneion 6 mm² en polypropylène blanche 12 plots , intensité maimum 41A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion 10 mm² 57A en polypropylène blanche
BIZLINE
Barrette de conneion 10 mm² en polypropylène blanche 12 plots , intensité maimum 57A, livrée vis rentrées à 1/3. Ultra-souples, les plots peuvent être séparés sans outils en 1.5 tours. Conforme NF.
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 2.5 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 2.5 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 4 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 4 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 6 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 6 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 10 mm²
BIZLINE
Barrette de conneion translucide à vis 10 plots 10 mm² en acier zingué blanc bleuté 0/3 et polycarbonate. Ecellente visibilité des conneions directement par transparence. Séparation des plots sans outils.