Climatisation gainable connectivité Climatisation gainable connectivité (72 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Registre motorisé en acier galvanisé D= 160 mm avec servomoteur extra-plat 230V
BAILLINDUSTRIE
Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 160 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini
Servomoteur 230 Volts
BAILLINDUSTRIE
Servomoteur extra-plat 230 Volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini - câble d'alimentation inclus - garantie 5 ans
Servomoteur 24 Volts
BAILLINDUSTRIE
Servomoteur extra-plat 24V volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et la détermination des débits d'air maximum et minimum - câble d'alimentation de 1 mètre inclus. Garantie 5 ans
Registre motorisé en acier galvanisé D= 200 mm avec servomoteur extra-plat 230V
BAILLINDUSTRIE
Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 200 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini
Thermostat digital filaire 3V blanc
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital filaire blanc - alimentation 3V - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie
Thermostat digital RADIO été/hiver avec récepteur
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital radio blanc - alimentation 3v - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie + récepteur 1 zone - alim. 230v - 50-60 hz - portée du signal 30 m
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400 x150 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 200 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 300 x 150 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 160 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur en PVC blanc satiné de 700x600 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 760x760 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 1200 à 2100 m3/h - Fabrication française
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x150 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 600x350 mm - Débits admissibles : 200 à 400 m3/h - Fabrication française
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x400 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise CONFORTWHITE pour plénum de 600x400 mm avec enjoliveur en PVC blanc satiné de 800x600 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 900 à 1800 m3/h - Fabrication française
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x200 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 400x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 600x350 mm - Débits admissibles : 300 à 500 m3/h - Fabrication française
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 300x150 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 300x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 500x350 mm - Débits admissibles : 100 à 300 m3/h - Fabrication française
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400 x 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x200 mm - 1 piquage arrière de diamètre 200 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Plénum acier reprise arrière 600x400 mm - 2 piquages D= 200 + 1x  D= 250 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en acier galvanisé 8/10 mm pour grille de reprise de 600x400 mm avec 2 piquages arrières de diamètre 200 mm + 1 piquage de diamètre 250 mm
Plénum acier isolé de 600 x 600 mm avec 2 piquages arrières D= 200 + 1x D= 250 m
BAILLINDUSTRIE
Plénum en acier galvanisé isolé pour grille de reprise de 600x600 mm avec 2 piquages arrières de diamètre 200 mm + 1 piquage de diamètre 250 mm
Plénum acier grille de soufflage 400 x150 mm (sortie latérale)
BAILLINDUSTRIE
Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour grille de soufflage de 400x150 mm - 1 piquage latéral oblong de diamètre 200 mm (hauteur 200 mm)
Plénum acier reprise arrière 500x400 mm - 3 piquages arrières D= 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en acier galvanisé 8/10 mm pour grille de reprise de 500x400 mm avec 3 piquages arrières de diamètre 200 mm