Liaisons frigo de climatisation Liaisons frigo de climatisation (13 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 15m
EID
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 15m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 15m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 15m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 12m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 12m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 03m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 03m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 12m
EID
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 12m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 06m
EID
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 06m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 06m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 06m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 09m
EID
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 09m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 09m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 09m. Fabriqué en France !