Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation
  3. Chauffage domestique
  4. Radiateur électrique corps de chauffe alu
  5. 479351
  • 
Vidéo :
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Images :
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
 Précédent

 Suivant
Radiateur électrique corps de chauffe alu - Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W - 479351
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W 
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
Thermorlogo
Thermor

Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W

Réf Rexel : 
EET479351
Réf Fab : 
479351
EAN13 : 
3546334793517
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    Oui

    aluminium

    Oui

    horizontal

    Oui

    Oui

    Oui

    138 mm

    appareil mural

    blanc

    601 mm

    standard

    478 mm

    1500 W

    1500 W

    Oui

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

    Documents techniques

    

    Documents techniques

     Notice
     Fiche produit
    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

     Notice
     Fiche produit

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 horizontal blanc 1500W
    Chaleur douce Connecté : Pilotage à distance avec Cozytouch Jusqu'à 45% d'économies d'énergie Format compact, idéal pour les petits espaces

    Ingenio 3

    Garantie 2 ans. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Façade chauff ante réactive Chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Radiateur électrique corps de chauffe alu 

    Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté

    • Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1500W blanc brillant

      THERMOR

      Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1500W blanc brillant

      Réf Rexel : EET471558

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1750W blanc brillant

      THERMOR

      Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1750W blanc brillant

      Réf Rexel : EET471559

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Riva 4 0750W blanc brillant

      THERMOR

      Sèche-serviettes Riva 4 0750W blanc brillant

      Réf Rexel : EET471260

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant

      THERMOR

      Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant

      Réf Rexel : EET498219

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Riva 4 0500W blanc brillant

      THERMOR

      Sèche-serviettes Riva 4 0500W blanc brillant

      Réf Rexel : EET471259

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite soufflerie 1750W blanc brillant chêne

      THERMOR

      Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite soufflerie 1750W blanc brillant chêne

      Réf Rexel : EET483245

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc brillant

      THERMOR

      Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc brillant

      Réf Rexel : EET498218

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W blanc brillant

      THERMOR

      Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W blanc brillant

      Réf Rexel : EET498217

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche soufflerie 1750W blanc brillant et chêne

      THERMOR

      Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche soufflerie 1750W blanc brillant et chêne

      Réf Rexel : EET483244

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Sèche-serviettes Corsaire galbé 0500W blanc

      THERMOR

      Sèche-serviettes Corsaire galbé 0500W blanc

      Réf Rexel : EET472311

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Produits similaires

    • Radiateur digital Sokio horizontal 1500W blanc

      ATLANTIC RADIATEURS & ECS

      Radiateur digital Sokio horizontal 1500W blanc

      Réf Rexel : ATL503113

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur digital Sokio horizontal 1250W blanc

      ATLANTIC RADIATEURS & ECS

      Radiateur digital Sokio horizontal 1250W blanc

      Réf Rexel : ATL503111

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur digital Sokio horizontal 1000W blanc

      ATLANTIC RADIATEURS & ECS

      Radiateur digital Sokio horizontal 1000W blanc

      Réf Rexel : ATL503109

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur digital Sokio horizontal 0750W blanc

      ATLANTIC RADIATEURS & ECS

      Radiateur digital Sokio horizontal 0750W blanc

      Réf Rexel : ATL503108

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1250W

      THERMOR

      Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1250W

      Réf Rexel : EET479341

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Radiateur (électrique)
    Indicateur de consommation Oui
    Matériau du corps de chauffe aluminium
    Avec détecteur de présence Oui
    Sens de montage horizontal
    Tension d'alimentation 230 V
    Auto-apprentissage Oui
    Classe de protection (IP) IP24
    Possible support IFTTT Oui
    Gestion via application Oui
    Affichage numérique Oui
    Détection d'ouverture de fenêtre Oui
    Nombre d'ordres 6
    Compatible avec Apple HomeKit Non
    Compatible avec Google Assistant Oui
    Compatible avec Amazon Alexa Non
    Convient pour télécommande sans fil Oui
    Compatible Energeasy Connect Oui
    Produit connecté Oui
     
    Profondeur 138 mm
    Type de pose appareil mural
    Classe électrique II
    Couleur blanc
    Largeur 601 mm
    Modèle type standard
    Hauteur 478 mm
    Puissance 1500 W
    Poids 8.3 kg
    Capacité de chauffage 1500 W
    Circuit de protection contre le gel Oui
    Régulation de puissance électronique
    Programmable Oui
    Convient pour un usage domotique Oui
    Info produit
    Code Douane 85162999
    Multiple de vente 1
    Gamme Ingenio 3
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.