Dans le but d'améliorer nos services, une mise à jour informatique est prévue Jeudi 12 Décembre. Le site Rexel.fr sera donc indisponible à partir de 22h. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Radiateur | |
Type de pose | soubassement |
---|---|
Tension d'alimentation | 230 V |
auto-apprentissage | Oui |
sens de montage | horizontal |
Classe de protection (IP) | IP24 |
gestion via application | Oui |
A huile/fluide | Oui |
indicateur de consommation | Oui |
détection d'ouverture de fenêtre | Oui |
nombre d'ordres | 6 |
Compatible Energeasy Connect | Oui |
Produit connecté | Oui |
avec détecteur de présence | Oui |
matériau du corps de chauffe | autre |
affichage numérique | Oui |
couleur | blanc |
Classe électrique | II |
---|---|
Modèle type | bas (30-50 cm) |
profondeur | 132 mm |
largeur | 971 mm |
hauteur | 388 mm |
puissance | 1000 W |
poids | 15 kg |
Tension | 230 V |
capacité de chauffage | 1000 W |
circuit de protection contre le gel | Oui |
régulation de puissance | électronique |
programmable | Oui |
Info produit | |
Gamme | Galapagos pi connecte |
Code Douane | 85162950 |
Multiple de vente | 1 |