En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Radiateur | |
Type de pose | appareil mural |
---|---|
avec détecteur de présence | Oui |
sens de montage | horizontal |
Tension d'alimentation | 230 V |
Classe de protection (IP) | IP24 |
auto-apprentissage | Oui |
gestion via application | Oui |
indicateur de consommation | Oui |
détection d'ouverture de fenêtre | Oui |
nombre d'ordres | 6 |
affichage numérique | Oui |
régulation de puissance | électronique |
Classe électrique | II |
largeur | 829 mm |
---|---|
Modèle type | standard |
couleur | gris |
profondeur | 103 mm |
hauteur | 614 mm |
puissance | 1000 W |
poids | 14.9 kg |
capacité de chauffage | 1000 W |
circuit de protection contre le gel | Oui |
programmable | Oui |
Info produit | |
Gamme | Mythik |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85162950 |