En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Sèche-serviettes
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât gauche 1750W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850512
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât gauche 1750W Noir
Réf Rexel : ATL850514
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât droite 1750W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850437
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât gauche 1500W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850492
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât droite 1500W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850493
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes Serenis mât droite 750W Noir
Réf Rexel : ATL850561
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât droite 1750W Blanc
Réf Rexel : ATL850454
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât gauche 1750W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850435
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât gauche 1750W Blanc
Réf Rexel : ATL850453
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât gauche 1750W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850512
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC RECS
Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât droite 1750W Blanc Carat
Réf Rexel : ATL850437
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Sèche-serviettes (électrique) | |
type de collecteur | droite |
---|---|
Produit connecté | Oui |
Compatible Energeasy Connect | Oui |
degré de brillance | mat |
finition du radiateur | coudé |
forme du tube radiant | rectangulaire |
puissance maximale nominale des ventilateurs | 1000 W |
indicateur de consommation | Non |
gestion via application | Oui |
puissance d'entrée du chauffage max. | 750 W |
Classe de protection (IP) | IP24 |
auto-apprentissage | Non |
Tension d'alimentation | 230-240 V |
avec souffleur | Oui |
programmable | Oui |
---|---|
régulation de puissance | électronique |
télécommande fournie | Non |
pivotant | Non |
poids | 34.7 kg |
profondeur | 170 mm |
hauteur | 1497 mm |
largeur | 550 mm |
couleur | blanc |
Classe électrique | II |
Info produit | |
Gamme | Serenis |
Code Douane | 85162910 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.