En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble hors gel
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat électronique de contrôle et d'ambiance
Réf Rexel : RAY728129000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Terminaison gel mécanique
Réf Rexel : RAY224727000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Ruban d'aluminium pour fixation des câbles chauffants
Réf Rexel : RAY846243000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur d'alimentation en T mécanique avec câbles de sortie froide de
Réf Rexel : RAY716976000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de contrôle électronique
Réf Rexel : RAY648945000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur mécanique avec fixation de support
Réf Rexel : RAY364855000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY449554000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur électronique pour le maintien en température de l'eau chaude
Réf Rexel : RAY1244019897
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Ruban en toile de verre pour fixer les câbles chauffants (non adapté aux conduit
Réf Rexel : RAYC77220000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V, 25 W/m à 10 DEGC
Réf Rexel : RAY008633000
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V, 25 W/m à 10 DEGC, gaine en polyoléfine
Réf Rexel : RAY479821000
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V, 25 W/m à 10 DEGC
Réf Rexel : RAYP000001670
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V, 25 W/m à 10 DEGC
Réf Rexel : RAYP000001681
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant à extinction automatique, sans halogène
Réf Rexel : RAYP000002116
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Câble chauffant | |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Blindage | tresse |
Couleur | bleu |
Application | câble chauffant |
Largeur | 13.8 mm |
Hauteur | 6.8 mm |
Type de câble | parallèle autolimitant |
Capacité de chauffage | 26 W/m |
---|---|
Température de maintien max. | 65 °C |
Longueur | 135 m |
Info produit | |
Gamme | Xl-trace |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85168080 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.