En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble hors gel
NVENT RAYCHEM
Terminaison, universelle, installation à froid, au-dessous du calorifuge, ATEX
Réf Rexel : RAY979099000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Jonction en ligne, universelle, installation à froid
Réf Rexel : RAY497537000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat électronique de contrôle et d'ambiance
Réf Rexel : RAY728129000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement, installation à froid, M25, ATEX
Réf Rexel : RAY263012000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Ruban en toile de verre pour fixer des câbles chauffants
Réf Rexel : RAYC77221000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit d'entrée d'isolation, montage sur tuyauterie, M25
Réf Rexel : RAY1244001050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY599514000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de contrôle électronique, ATEX, (199 DEGC), 240 V c.a.
Réf Rexel : RAY1244014367
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V, 16 W/m à 10 DEGC
Réf Rexel : RAY487509000
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement à sortie froide et de noeud de tamponnage pour HWAT, FS-A-2X
Réf Rexel : RAY734312000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement et de noeud de tamponnage pour HWAT-R, thermo-rétractable
Réf Rexel : RAY040466000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement, BSA, thermorétractable, M25, zone non explosive
Réf Rexel : RAY1244020909
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccord d'alimentation (ou jonction) et de noeud de tamponnage, BSA
Réf Rexel : RAY1244021440
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit jonct rub chauff CR/câble alim
Réf Rexel : RAY1244021907
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement à sortie froide et de noeud de tamponnage pour GM-2XT
Réf Rexel : RAY243676000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Accessoires pour câble chauffant | |
Type de raccordement | technique de collage à froid |
---|---|
Modèle type | ruban de chauffage/puissance de raccordement |
Zone de livraison | sans accessoire |
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.