En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble hors gel
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V
Réf Rexel : RAY446105000
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat modulaire pour la mise hors gel de toitures et goutières pour des cir
Réf Rexel : RAY1244017783
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Terminaison gel mécanique
Réf Rexel : RAY224727000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Dérivation en T mécanique avec terminaisons et fixation de support
Réf Rexel : RAY441524000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Support de fixation pour montage sur toiture plat, boîte de aluminium
Réf Rexel : RAY153651000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Dérivation en T d'alimentation mécanique avec 1
Réf Rexel : RAY636284000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Support de fixation, acier inoxydable, colliers de serrage inclus
Réf Rexel : RAY912791000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Colliers de serrage, 100 unités/paquet
Réf Rexel : RAY102823000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY449554000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Unité de contrôle modulaire pour la mise hors gel de surfaces et de chéneaux
Réf Rexel : RAY1244016962
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de régulation de contrôle pour les réseaux de petits tuyaux ou tuyaux
Réf Rexel : RAY1244015722
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY599514000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température de contrôle électronique, à monter sur rail DIN
Réf Rexel : RAY1244006265
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Régulateur de température | |
Guidage texte à l'écran | Non |
---|---|
Finition de la fonction de commutation | contact à ouverture et contact à fermeture |
Tension assignée (Ue) | 230.00-230.00 V |
Commutateur de sélection | Non |
Entrée de programme temporel | Non |
Abaissement de la plage de réglage | - - °C |
Plage de réglage protection contre le gel | -3 °C |
Plage de réglage de confort | - - °C |
Phase de température la plus courte | 1 min |
Courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel | 10 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Avec hygrostat | Oui |
Profondeur de construction | 58 mm |
Plage de réglage de la température | -3 °C |
Courant assigné In | 10 A |
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) | 4 W |
Type de capteur | autre |
Finition des contacts | contact à ouverture (NC) |
---|---|
Type de pose | fixation à borne |
Modèle type | analogique |
Autonomie | 1 h |
Tension | 230 V |
Nombre de canaux | 1 |
Programme hebdomadaire | Non |
Avec affichage numérique | Non |
Fréquence assignée | 50.00-50.00 Hz |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Programme 24 h | Non |
Programme vacances | Non |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Non |
Présélection de commutation | Non |
Courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel | 1 A |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 90258040 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.