En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble hors gel
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY449554000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V
Réf Rexel : RAY446105000
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat modulaire pour la mise hors gel de toitures et goutières pour des cir
Réf Rexel : RAY1244017783
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Sonde de température ambiante pour l'unité de contrôle RayStat-M2
Réf Rexel : RAY1244016963
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Dérivation en T mécanique avec terminaisons et fixation de support
Réf Rexel : RAY441524000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Sonde d'humidité pour chéneaux et toitures pour l'unité de contrôle RayStat-M2
Réf Rexel : RAY1244016965
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Unité de contrôle modulaire pour la mise hors gel de surfaces et de chéneaux
Réf Rexel : RAY1244016962
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur mécanique avec fixation de support
Réf Rexel : RAY364855000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur d'alimentation en T mécanique avec câbles de sortie froide de
Réf Rexel : RAY716976000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Clip pour la fixation rapide et fiable des rubans chauffants GM-2X et GM-2XT sur
Réf Rexel : RAY1244013850
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Support de fixation pour montage sur toiture plat, boîte de aluminium
Réf Rexel : RAY153651000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Fixation de support, acier inoxydable, horizontal
Réf Rexel : RAY165886000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Fixation de support avec profil creux pour câble, acier inoxydable, vertical
Réf Rexel : RAY192932000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Fixation de support, en acier inoxydable, vertical
Réf Rexel : RAY579796000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 73269098 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Accessoires pour rubans chauffants | |
Modèle type | autre |
Type d'accessoire | set de fixation |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.