En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble hors gel
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant à extinction automatique, sans halogène
Réf Rexel : RAYP000002113
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V
Réf Rexel : RAY446105000
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat électronique de contrôle et d'ambiance
Réf Rexel : RAY728129000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Ruban d'aluminium pour fixation des câbles chauffants
Réf Rexel : RAY846243000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur mécanique avec fixation de support
Réf Rexel : RAY364855000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant à extinction automatique, sans halogène
Réf Rexel : RAYP000002115
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY449554000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Dérivation en T mécanique avec terminaisons et fixation de support
Réf Rexel : RAY441524000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Manchon connecteur d'alimentation en T mécanique avec câbles de sortie froide de
Réf Rexel : RAY716976000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Terminaison, universelle, installation à froid, au-dessus de l'isolant, ATEX
Réf Rexel : RAY101255000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Terminaison thermo-rétractable pour câbles chauffants VPL
Réf Rexel : RAY1244002492
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Terminaison appliquée à froid pour câbles chauffants Raychem FMT et FHT, ATEX
Réf Rexel : RAY1244006951
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de noeud de tamponnage, BSA, installation à froid, sous le calorifuge
Réf Rexel : RAY1244020913
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Accessoires pour câble chauffant | |
Modèle type | plaque de ruban de chauffage |
---|---|
Type de raccordement | technique de collage à froid |
Zone de livraison | autre |
Info produit | |
Gamme | Rayclic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369010 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.