En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NVENT RAYCHEM
Connexion d'alimentation mécanique avec câbles de sortie froide de 1,5 m, 3 x 2
Réf Rexel : RAY235422000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Dérivation en T mécanique avec terminaisons et fixation de support
Réf Rexel : RAY441524000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Sonde de contrôle de température pour HWAT-T55 et HWAT-ECO V5
Réf Rexel : RAY1244015847
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Câble chauffant autorégulant, 230 V
Réf Rexel : RAY446105000
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY599514000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur de température et d'humidité électronique
Réf Rexel : RAY449554000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de contrôle électronique, ATEX, (199 DEGC), 240 V c.a.
Réf Rexel : RAY1244014367
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Support de fixation, acier inoxydable, colliers de serrage inclus
Réf Rexel : RAY912791000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Kit de raccordement à sortie froide et de noeud de tamponnage pour GM-2XT
Réf Rexel : RAY243676000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur électronique pour le maintien en température de l'eau chaude
Réf Rexel : RAY1244019897
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de contrôle électronique, ATEX, (199 DEGC), 240 V c.a.
Réf Rexel : RAY1244014367
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de sondage de ligne mécanique (0-50 DEGC)
Réf Rexel : RAY105336000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Régulateur électronique pour le maintien en température de l'eau chaude
Réf Rexel : RAY1244019897
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de contrôle électronique
Réf Rexel : RAY1244022440
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT RAYCHEM
Thermostat de sondage de ligne mécanique (0-200 DEGC)
Réf Rexel : RAY337388000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 90328900 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Accessoires pour rubans chauffants | |
Type d'accessoire | régulateur de température |
Accessoire | Non |
---|---|
Pièce détachée | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.