Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit supports de sol rubber pour climatisation 600 mm x 400 kg (paire)
Réf Rexel : BIZ400181
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EID
Paire support de sol 450mm
Réf Rexel : EI2AS450P
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EID
Paire de supports rubberfoot 600mm 600kg
Réf Rexel : EI2AS600PBF
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit supports de sol rubber pour climatisation 400 mm x 300 kg (paire)
Réf Rexel : BIZ400183
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit supports de sol rubber pour climatisation 250 mm x 150 kg (paire)
Réf Rexel : BIZ400184
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Accessoires de climatisation et outillage
EID
Support pre-monte mural acier 550mm barre niveau lg 800 mm avec plots 2X70kg
Réf Rexel : EI2AS550BTNP
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole pe blanc 20m Carton
Réf Rexel : EI220TIB1438
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EID
Paire de support de sol rubber eid 600mm 400kg
Réf Rexel : EI2AS600PBFP
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EID
Support pre-monte mural acier 460mm barre niveau lg 800 mm avec plots 2X70kg
Réf Rexel : EI2AS450BTNP
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 76169990 |
Gamme | Biz clim |
Support pour montage en toiture du compresseur externe de climatisation | |
couleur | noir |
largeur | 160 mm |
---|---|
hauteur | 90 mm |
longueur | 600 mm |
charge max. | 600 kg |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.