false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

CONSOLE NEWREVE WIFI 12

Réf Rexel : TCHIVMRF120R5I
Réf Fab : IVMRF120R5I
EAN13 : 3760278840162

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Climatisation split complète, mono-diffuseur
Climatisation split complète, mono-diffuseur
Feature Feature details
largeur de l'unité intérieure 1010 mm
hauteur de l'unité intérieure 549 mm
profondeur de l'unité intérieure 165 mm
modèle (unité interne) cloison (basse)
type de réfrigérant R-410A
puissance de refroidissement accumulée 3.1 kW
puissance de chauffage accumulée 3.05 kW
eER (refroidissement) 5.2
cOP (chauffage) 3.8
classe d’efficience énergétique refroidissement A+
classe d’efficience énergétique chauffage A

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection