Chers Clients, à la suite d'une maintenance, l'accès à vos factures n'est pas disponible ce jour. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Climatisation split complète, diffuseur intérieur (évaporateur) | |
largeur de l'unité intérieure | 798 mm |
---|---|
raccordement évacuation de condensat | 18 mm |
diamètre externe de tube conduite de liquide | 6.35 mm |
avec filtre de purification d'air | Non |
avec filtre anti-odeurs | Non |
avec programme d'horloge/ minuterie | Non |
unité interne avec raccordement à l'air extérieur | Non |
finition VRF | Non |
Efficacité énergétique | Oui |
débit d'air refroidissement | 6.1 m³/h |
diamètre interne nominal conduite de liquide | 1/4 pouce |
débit d'air chauffage | 6.4 m³/h |
télécommande fournie | Non |
hauteur de l'unité intérieure | 295 mm |
---|---|
principe de fonctionnement | rafraîchissement et chauffage |
profondeur de l'unité intérieure | 189 mm |
diamètre intérieur nominal, conduite d'aspiration | 3/8 pouce |
avec télécommande sans fil | Non |
modèle (unité interne) | cloison (haute) |
commandé par un inverseur | Non |
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration | 9.5 mm |
type de réfrigérant | autre |
Info produit | |
Code Douane | 84159000 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Stylish bluevolution |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.