false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

console double flux 2,5 kw r-410a

Réf Rexel : DKNFVXS25F
Réf Fab : FVXS25F
EAN13 : 4906938891245

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Climatiseur fixe split
Climatiseur fixe split
Feature Feature details
largeur 700 mm
hauteur 600 mm
profondeur 210 mm
Niveau sonore 23 dB
poids 14 kg

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection