false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ue multisplit 5 sorties 9 kw r-410a

Réf Rexel : DKN5MXS90E
Réf Fab : 5MXS90E
EAN13 : 4906938930135

Description du produit

Disponible auprès de votre agence

En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel

Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Climatisation split complète, multi-diffuseurs
Climatisation split complète, multi-diffuseurs
Feature Feature details
type de réfrigérant R-410A
tension de raccordement (système) 230 V
fusible (lent) 32 A
puissance de refroidissement accumulée 0,6 2,3 2,6 kW
puissance de chauffage accumulée 0,6 2,6 2,9 kW
classe d’efficience énergétique refroidissement A++
classe d’efficience énergétique chauffage A+
niveau de pression acoustique unité externe refroidissement 52 dB(A)
niveau de pression acoustique unité externe chauffage 52 dB(A)
niveau de puissance acoustique unité externe 65 dB(A)
température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) -10 46 °C
température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) -15 15 °C
type d'extension extérieur
nombre total d'unités internes 5
longueur maximale de conduit par circuit 25 m

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection