RMS705B-1Le RMS705B-1 complète la gamme de produits Synco700 en tant qu'unité librement configurable pour - les fonctions de régulation et de surveillance dans les installations de chauffage, de ventilation- et de réfrigération non standard.C'est pour cela qu'il ne propose pas d'applications standard prédéfinies.Il est particulièrement adapté aux fonctions suivantes :- Raccordement d'entrées d'alarme universelles supplémentaires - Ajout d'entrées libres pour l'affichage et la supervision - Enregistrement d'événements (par ex. fonction anti-légionellose) - Programmes de temps supplémentaires (MARCHE ARRÊT) pour les fonctions de base- Calcul de l'enthalpie, du différentiel de l'enthalpie, de l'humidité absolue, du point de rosée et de la température humide- Blocs logiques pour la mise en marche et l'arrêt en fonction des différentes conditions - Contrôle plomb retard des pompes, ventilateurs, moteurs, etc., avec changement automatique- Commutateur à étages avec fonctionnalité linéaire, binaire ou flexibleLe RMS705B-1 prend en charge les langues suivantes : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, danois, finnois, norvégien, suédois, polonais, tchèque, hongrois, russe, slovaque, bulgare, grec, roumain, slovène, serbe, croate, turc, chinois.Les modules d'extension complètent l'appareil de commutation et de surveillance et offrent des fonctions supplémentaires. Ils sont attachés au contrôleur via des connecteurs enfichables. Les modules d'extension ne fonctionnent pas de façon autonome. Le fonctionnement de l'appareil de la mise en service jusqu'au fonctionnement par l'utilisateur final peut être effectué par l'intermédiaire du terminal d'exploitation graphique. Modules d'extension disponibles :- 1 module universel RMZ785- 2 modules universels RMZ787- 2 modules universels RMZ788Au total, il est possible d'utiliser simultanément 4 modules d'extension avec l'appareil de commutation et de surveillance.Appareils de service et d'exploitation disponibles :- Appareil de service et d'exploitation enfichable RMZ790- Appareil de service et d'exploitation détaché RMZ791- Appareil de de service et d'exploitation de bus RMZ792