En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Thermostat
THERMADOR
Soupape Différentielle 3/4' FM Code Usine : 519500 TH
Réf Rexel : TMRSD20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
DIRTMAG 1' ORIENTABLE Code usine : 545306 TH
Réf Rexel : TMRPD54526
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
AQUASTAT APPLIQUE AQUANORM A REARMEMENT MANUEL
Réf Rexel : TMRAARM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
DIRTMAGPLUS 1' multi position Code usine : 545376
Réf Rexel : TMRFP54526
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
DIRTMAG AVEC VANNES 1' Code usine : 545346
Réf Rexel : TMRPD54526P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
DEGAZEUR DISCALSLIM 1' Code usine : 551806
Réf Rexel : TMRSAD26SL
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
SEPARATEUR D'AIR DISCAL 1 FF Code usine : 551006
Réf Rexel : TMRSAD26
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
Support Mural équipé+ 3 Accessoires Soupape NF Mano. Purgeur Raccord
Réf Rexel : TMRZSMC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
POT DE DECANTATION DIRTCAL 1 FF Code usine : 546206
Réf Rexel : TMRPD54626
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THERMADOR
Vase d'expansion Chauff Fermé 18L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation
Réf Rexel : TMRV018
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Navilink a |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Thermostat d’ambiance avec montre | |
profondeur | 100 mm |
largeur | 100 mm |
---|---|
hauteur | 25 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.