Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde de température intégré Pour les applications avec sorties de contrôle DC et sortie DC ou ventilateur 3 vitesses Pour les applications avec sortie de contrôle à 2 positions avec sortie ventilateur DC Planificateur local sélec...
- Built-in temperature sensor
- For applications with DC control outputs and DC or 3-speed fan output
- For applications with 2-position control output with DC fan output
- Selectable local scheduler, with 20h clock power reserve during power failure
- AC or DC 24 V operating voltage
Application selectable:
- 2-pipe system
- 2-pipe system with electrical heater
- 2-pipe system and radiator floor heating
- 2-pipe 2-stage heating or cooling system
- 4-pipe system
- 4-pipe system with electrical heater
- 4-pipe system with 6-port PICV
- 4-pipe system with 6-port ball valves
- 4-pipe system with 6-port ball valves and PICV
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
commande
Plage de mesure
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose