En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bouche et entrée d'air
GOLMAR
Poste audio à combiné T LINE (1+N), appel électronique régl/exclu niveau d'appel
Réf Rexel : BITUAV1407/004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DELTA DORE
BPX Tyxal Bloc piles pour sirène extérieure
Réf Rexel : DDO6416204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diamètre 125
Réf Rexel : ELG520025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/80 mm
Réf Rexel : UNE864321
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
Lampe GU10 LED 6W 2700K 460lm, Cl.énerg.A+, 20000H, corps blanc
Réf Rexel : ARI2948
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Spryte Gen2 spot enc. LED fixe IP44 6W 60DEG 830 BL
Réf Rexel : ABIENDL1016030
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AIPHONE
Combiné d'appartement avec commande de gâche
Réf Rexel : AIPVCK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Bouche hygroréglable cuisine C21 Curve L 15-55/135 m3/h D125 mm cordelette - BLC
Réf Rexel : ALD11015066
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Bouche hygroréglable cuisine C31 Curve L 10-50/75 m3/h D125 mm cordelette - BLC
Réf Rexel : ALD11015070
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Bouche hygroréglable cuisine C21 Curve L 15-55/135 m3/h D125 mm push 9V - BLC
Réf Rexel : ALD11015068
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Bouche hygroréglable cuisine C32 Curve L 10-50/90 m3/h D125 mm cordelette - BLC
Réf Rexel : ALD11015074
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m3/h D125 mm push 9V - BLC
Réf Rexel : ALD11015080
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Bn |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 39259080 |
Bouche d'aération | |
forme | rond |
matériau | plastique |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.