En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit de ventilation
GOLMAR
Poste audio à combiné T LINE (1+N), appel électronique régl/exclu niveau d'appel
Réf Rexel : BITUAV1407/004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 100/80 mm
Réf Rexel : UNE865020
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BTICINO
Poste intérieur audio Sprint avec secret de conversation et appel porte palière
Réf Rexel : TIC304212
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc
Réf Rexel : ELG423141
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
Réf Rexel : UNE855015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Coude mâle/mâle à 90DEG acier galvanisé diamètre de raccordement 80 mm
Réf Rexel : UNE864348
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AIPHONE
Poste audio combiné avec boucle magnétique pour gamme gt
Réf Rexel : AIPGT1D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BTICINO
Interrupteur ou va-et-vient à bascule Livinglight - Anthracite - 2 modules
Réf Rexel : TICL4003M2A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 160/125 mm
Réf Rexel : UNE860702
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 200/160 mm
Réf Rexel : UNE860701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 250/200 mm
Réf Rexel : UNE860727
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ALDES
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/125 mm
Réf Rexel : ALD11093503
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
Rpc 160/125 j - réduction plate avec joints d160/125
Réf Rexel : ELG529500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Réducteur, gaine de ventilation | |
matériau du conduit | plastique |
---|---|
avec borne ouverte | Non |
avec profil ouvert | Non |
pressé | Non |
avec joint prémonté | Non |
réduction de tube | Oui |
pièce de liaison auxiliaire | Non |
excentré | Non |
mur intérieur perforé | Non |
nature du matériau du conduit | autre |
incorporable dans le béton | Non |
modèle antibactérien | Non |
matériau | acier |
---|---|
finition antistatique | Non |
qualité du matériau | autre |
raccordement 2 | extrémité pointue |
raccordement 1 | extrémité pointue |
Traitement de surface | galvanisé Sendzimir |
isolé | Non |
couleur | gris |
Info produit | |
Code Douane | 84149000 |
Gamme | Red |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.