En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit de ventilation
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Té équerre à 90DEG en acier galvanisé, D 200/200 mm
Réf Rexel : UNE860535
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 3 m
Réf Rexel : UNE904328
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Manchon femelle en acier galvanisé, D 200 mm
Réf Rexel : UNE863911
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 125 mm
Réf Rexel : UNE860353
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Té équerre à 90DEG en acier galvanisé, D 125/125 mm
Réf Rexel : UNE860511
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Conduit spiralé acier galvanisé, D 200 mm, longueur 3 m
Réf Rexel : UNE904284
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Coude mâle/mâle à 90DEG acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm
Réf Rexel : UNE864329
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Coude mâle/mâle à 90DEG acier galvanisé diamètre de raccordement 125 mm
Réf Rexel : UNE864282
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 200/160 mm
Réf Rexel : UNE860701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Té équerre à 90DEG en acier galvanisé, D 200/125 mm
Réf Rexel : UNE864330
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 200/160 mm
Réf Rexel : UNE860701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 160/125 mm
Réf Rexel : UNE860702
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 250/200 mm
Réf Rexel : UNE860727
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ATLANTIC CLIM VENTIL
Rpc 160/125 j - réduction plate avec joints d160/125
Réf Rexel : ELG529500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ALDES
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/125 mm
Réf Rexel : ALD11093503
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Réducteur, gaine de ventilation | |
modèle antibactérien | Non |
---|---|
avec borne ouverte | Non |
avec profil ouvert | Non |
pressé | Non |
avec joint prémonté | Non |
réduction de tube | Oui |
pièce de liaison auxiliaire | Non |
excentré | Non |
mur intérieur perforé | Non |
nature du matériau du conduit | autre |
incorporable dans le béton | Non |
matériau du conduit | plastique |
---|---|
matériau | acier |
finition antistatique | Non |
qualité du matériau | autre |
raccordement 2 | extrémité pointue |
raccordement 1 | extrémité pointue |
Traitement de surface | galvanisé Sendzimir |
isolé | Non |
Info produit | |
Code Douane | 84149000 |
Gamme | Red |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.