> Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted > La diffusion d'air à haute induction se produit par mise en rotation du jet d'air à l'intérieur du plénum. Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d'éjection suffisante, assure un parfait effet Coanda (effet de plafond) et un jet d'air en forme d'hélice C'est cette hélice (ou jet hélicoïdal) qui va induire la mise en mouvement de l'air ambiant, et ainsi le mélanger à l'air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone d'occupation > Idéal pour le soufflage d'air froid et d'air chaud (conditionnement d'air) avec des écarts de température importants et de faibles hauteurs de plafonds > Idéal pour des installations à débit variable (type ventilo-convecteurs gainables) > Montage en faux-plafond pour dalle 600x600 avec ossature Tbar > Grande plage de débit : 150 à 600 m³/h > Blanc RAL 9010 30% > Raccordement D200
TWISTED