En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Ruban isolant adhésif - Ep. 3mm - longueur 15m - largeur 50 mm
Réf Rexel : AF7XG-TAPE
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 13mm-Diam. 18mm
Réf Rexel : AF7XG-13X018
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 13mm-Diam. 28mm
Réf Rexel : AF7XG-13X028
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 25mm-Diam. 42mm
Réf Rexel : AF7XG-25X042
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 13mm-Diam. 15mm
Réf Rexel : AF7XG-13X015
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 13mm-Diam. 22mm
Réf Rexel : AF7XG-13X022
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 13mm-Diam. 42mm
Réf Rexel : AF7XG-13X042
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Standard-Ep. 25mm-Diam. 35mm
Réf Rexel : AF7XG-25X035
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS BV
VSH SudoPress Cuivre Té réduit FFF 54x28x54
Réf Rexel : IPH6670829
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS BV
VSH SudoPress Cuivre Té réduit FFF 54x35x54
Réf Rexel : IPH6670831
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Armaflex xg |
---|---|
Code Douane | 40091100 |
Multiple de vente | 2 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.