En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Ruban isolant adhésif - Ep. 3mm - longueur 15m - largeur 50 mm
Réf Rexel : AF7XG-TAPE
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Raccord écrou prisonnier femelle 28-1'
Réf Rexel : CMPE112185001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Réduction sans butée mâle-femelle brut 1'-1/2
Réf Rexel : CMPE122013001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Coude 90DEG mâle-femelle à visser brut 1'
Réf Rexel : CMPE212022001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Réduction mâle à visser brut 1'1/4-1'
Réf Rexel : CMPE211091001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
IBP INTERNATION BULDING PRODUITS
Coude Femelle-Femelle 90Ø cuivre 28 90CU
Réf Rexel : IBP5090028000000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
IBP INTERNATION BULDING PRODUITS
Coude Femelle-Femelle 90Ø cuivre 16 90CU
Réf Rexel : IBP5090016000000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Raccord écrou prisonnier femelle 16-3/4
Réf Rexel : CMPE131011001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex XG Auto Adhésif-Ep. 13mm-Diam. 18mm
Réf Rexel : AF7XG-13X018-A
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COMAP
Réduction sans butée mâle-femelle brut 1/2-3/8
Réf Rexel : CMPE122010001
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Armaflex xg |
---|---|
Code Douane | 40091100 |
Multiple de vente | 2 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.