Avec soupape de non-retour
Oui
adapté aux chauffages
Oui
convient pour servomoteur
Oui
matériau tuyauterie appareil
acier inoxydable
matériau accessoires
laiton
avec vanne de régulation
Non
diamètre externe du tube primaire
30 mm
raccordement primaire
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec étrier de fixation murale
Oui
plage de réglage de la température
0...0 °C
avec soupape à trois voies
Oui
diamètre extérieur de tuyau secondaire
32 mm
taille de fil secondaire
3/4 pouce (20)
raccord secondaire
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Pression de travail max.
6 bar
matériau de la surface
autre
pompe de circulation intégrée
Non
orientation du flux
ajustable
pompe de longueur intégrée
130 mm
convient pour l'éthanol
Non
thermomètre de zone d'affichage
0...0 °C
diamètre nominal du raccord de pompe
DN 15
raccordement de la pompe
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)
Oui
diamètre primaire nominal
1 pouces (25)
avec compteur de chaleur
Non
avec adaptateur pour compteur de chaleur
Non
température du milieu
110...110 °C
Type de réglage de la température
électrique
avec raccordement au bac d'expansion
Non
avec soupape de sûreté
Non