adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
Diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire
Non
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
pression de déversement
1.5...1.5 bar
Longueur utile raccordement 1
38 mm
Longueur utile raccordement 2
40 mm
Longueur raccordement 2
40 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Longueur raccordement 1
38 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
26.7 mm
Pression nominale de l'article
PN 16
convient pour le chauffage solaire
Non
Qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
Type raccordement 1
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Traitement de surface
non traité
Type raccordement 2
à compression
Modèle type
à angle droit