Avec soupape de non-retour
Oui
adapté aux chauffages
Oui
matériau tuyauterie appareil
cuivre
matériau accessoires
acier
avec vanne de régulation
Oui
raccordement primaire
autre
avec étrier de fixation murale
Oui
plage de réglage de la température
5...95 °C
taille de fil secondaire
1 pouces (25)
Pression de travail max.
10 bar
matériau de la surface
plastique
pompe de circulation intégrée
Oui
thermomètre de zone d'affichage
0...120 °C
clapet anti-retour de pression d'ouverture
0.02 bar
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)
Oui
diamètre primaire nominal
1 pouces (25)
température du milieu
5...95 °C
Type de réglage de la température
électrique
Modèle type
circuit de chauffage mixte