En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 16x1mm
Réf Rexel : CUICUE16
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 14X1mm
Réf Rexel : CUICUE14
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 28x1mm
Réf Rexel : CUICUE28
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 18x1mm
Réf Rexel : CUICUE18
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 32x1mm
Réf Rexel : CUICUE32
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 22x1mm
Réf Rexel : CUICUE22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
IBP INTERNATION BULDING PRODUITS
Coude Femelle-Femelle 90Ø cuivre 12 90CU
Réf Rexel : IBP5090012000000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
IBP INTERNATION BULDING PRODUITS
Té égal Femelle-Femelle cuivre 12 130CU
Réf Rexel : IBP5130012012012
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 42x1mm
Réf Rexel : CUICUE42
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
IBP INTERNATION BULDING PRODUITS
Coude Femelle-Femelle 90Ø cuivre 14 90CU
Réf Rexel : IBP5090014000000
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 14X1mm
Réf Rexel : CUICUE14
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 4 mètres 14x1mm
Réf Rexel : CUIDD010205
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 5 mètres 12x1mm
Réf Rexel : CUICUMIDUR12
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 5 mètres 14x1mm
Réf Rexel : CUICUMIDUR14
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 4 mètres 12x1mm
Réf Rexel : CUIDD010204
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Tuyau en cuivre | |
épaisseur de paroi | 1 mm |
---|---|
matériau | cuivre |
diamètre externe du tube | 12 mm |
dureté cuivre | dur |
avec revêtement | Non |
---|---|
recuit | Non |
avec isolation thermique | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 5 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.