En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Chaudière gaz sol condensation domestique
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE
Chaudière gaz murale Condens GC9000iWM30 / 150 B + ECS 150L, 30kW, 27L/mn
Réf Rexel : BOT7738100716
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE
Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000IWM 30kW / 150 litres blanche
Réf Rexel : BOT7738100746
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE
Chaudière gaz murale Condens GC9000iWM20 / 100 S B + ECSst 100L, 20kW, 27L/mn
Réf Rexel : BOT7738100709
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE
Chaudière gaz murale Condens GC9000iWM30 / 100 S B + ECSst 100L, 30kW, 27L/mn
Réf Rexel : BOT7738100714
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Chaudière combinée au sol, à brûleur intégré | |
signal de contrôle haut/bas | Oui |
---|---|
performance nominale 80-60 °C | 29.4 kW |
température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 60 °C |
robinet de distribution / remplissage intégré | Oui |
clapet de surpression intégré | Oui |
pour gaz naturel | Oui |
régulation du brûleur haut/bas | Oui |
régulation du brûleur modulée | Oui |
manomètre incorporé | Oui |
Condensation | Oui |
rendement | 0.983 %/100 % |
flamme d'allumage | Oui |
signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
vase d'expansion intégré | Oui |
signal de contrôle 0-10 V | Oui |
signal de contrôle OpenTherm | Oui |
finition ouverte et fermée | Oui |
performance nominale 50-30 °C | 3.3 kW |
pour propane | Non |
pour butane | Non |
pour méthane | Non |
pour fioul Classe I | Non |
pour fioul Classe II | Non |
pression maximale de service autorisée | 10 bar |
kit de déplacement exigé | Oui |
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.067 kW |
---|---|
largeur | 600 mm |
hauteur | 1860 mm |
profondeur | 670 mm |
nombre de phases | 1 |
fréquence | 50 Hz |
finition fermée | Non |
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh) | 85 % |
profil de capacité | XL |
classe d'efficience énergétique de chauffage | A |
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A |
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 29 kW |
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88.5 % |
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.014 kW |
perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.001 kW |
matériau, échangeur de chaleur | autre |
commande d'interruption à tige intégrée | Oui |
commutateur de pompe intégré | Oui |
complètement assemblé pour la livraison | Oui |
température de replis minimale | 40 °C |
quantité d'eau chaude réseau disponible à 60 °C | 34.3 l/min |
pompe de circulation intégrée | Oui |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Condens 9000i wm |
Code Douane | 84031090 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.