Efimur® Reflex est destiné à l'isolation des murs par l'intérieur à l'aide d'une contre-cloison. Grâce à sa très faible émissivité, la face réfléchissante de Efimur Reflex améliore la performance thermique de la contre-cloison.
Efimur® Reflex est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante entre un parement multicouche étanche sur une face et un parement multicouche étanche réfléchissant sur l'autre face, visible côté intérieur de la paroi.
Un parement Reflex pour une émissivité record ! En choisissant le panneau Efimur® Reflex, vous optez pour l'isolant disposant d'une conductivité thermique optimale associée au meilleur parement réfléchissant. Cette combinaison permet en contre-cloison de valoriser la performance thermique de la lame d'air non ventilée entre l'isolant et le parement de finition intérieur. Ce parement réfléchissant dispose de la meilleure émissivité certifiée à 0,05. Le panneau Efimur® Reflex devient ainsi le panneau de polyuréthane avec le meilleur pouvoir isolant du marché pour un encombrement d'espace minimum !
Résistance Thermique Efimur Reflex (m².K/W) :
3,05 pour 66 mm d'épaisseur
3,40 pour 74 mm d'épaisseur
3,90 pour 84 mm d'épaisseur
4,35 pour 94 mm d'épaisseur
Résistance Thermique additionnelle (m².K/W) :
0,66 pour toutes les épaisseurs
Résistance Thermique Efimur Reflexavec lame d'air (m².K/W) :
3,70 pour 66 mm d'épaisseur
4,05 pour 74 mm d'épaisseur
4,55 pour 84 mm d'épaisseur
5,00 pour 94 mm d'épaisseur
Résistance Thermique Système Efimur Reflex + Eficlic (lame d'air) + BA13 (m².K/W) :
3,75 pour 66 mm d'épaisseur
4,10 pour 74 mm d'épaisseur
4,60 pour 84 mm d'épaisseur
5,05 pour 94 mm d'épaisseur
Valeur Up (support béton 200 mm + contre-cloison Efimur Reflex) (W/(m².K)) :
0,25 pour 66 mm d'épaisseur
0,23 pour 74 mm d'épaisseur
0,21 pour 84 mm d'épaisseur
0,19 pour 94 mm d'épaisseur
- Isolant thermique traditionnel le plus performant.
- Surface réfléchissante améliorant la performance thermique globale de la contre-cloison.
- Excellente conductivité thermique ?D = 0,022 W/m.K
- Parements étanches assurant la durabilité des performances.
- Usinage rainé bouveté sens longueur garantissant la continuité de l'isolation.
Efimur® Reflex est destiné à l'isolation par l'intérieur de tous les types de constructions neuves ou en rénovation :
- Maisons individuelles, logements collectifs.
- Application dans toutes les régions et à toutes les altitudes.
Efimur