AEROPOOL 07- PAC PISCINE INVERTER |R32 | 230 V PAC PISCINE WIFI + BACHE + RACCORD Réversible, Taille 7, 230V - C10A - 3G2,5mm²
Taille de bassin de 30 à 45 m3 de Mai a Septembre
Pompe à chaleur piscine WARMEO AEROPOOL
La gamme AEROPOOL de WARMEO est conçue pour offrir une performance thermique optimale pour le chauffage et le refroidissement des piscines, tout en assurant une discrétion sonore remarquable. Grâce à sa technologie full-inverter, elle adapte automatiquement sa puissance pour atteindre la température souhaitée avec un rendement énergétique élevé et constant.
Points forts de la gamme AEROPOOL
Fonctionnement ultra-silencieux
La pompe à chaleur AEROPOOL est conçue pour fonctionner avec un niveau sonore extrêmement bas, à partir de 24 dB(A) à 10 mètres selon le modèle. Elle convient parfaitement aux environnements résidentiels et aux espaces sensibles au bruit.
Technologie full-inverter
Elle est équipée d'un compresseur Twin-Rotary et d'un ventilateur DC à vitesse variable, permettant un fonctionnement continu, sans à-coup, et sans pointe de consommation au démarrage. Cette modulation intelligente réduit l'usure des composants et améliore l'efficacité énergétique.
Régulation précise et intelligente
Le système de régulation PID avec carte électronique permet une précision de température de 0,1 degré. Un afficheur digital intuitif facilite le réglage et le contrôle des paramètres.
Trois modes de fonctionnement automatiques
Mode Boost : assure une montée en température rapide
Mode Smart : ajuste automatiquement la puissance et le niveau sonore en fonction de l'air et de l'eau
Mode Silence : privilégie le confort acoustique et les performances énergétiques lorsque le bassin est à température
Performances thermiques élevées
Le COP peut atteindre jusqu'à 10,8 en mode Silence. La gamme affiche un SCOP jusqu'à 7,2 selon la norme EN 17645. Elle est 30 à 40 pour cent plus performante qu'une pompe à chaleur traditionnelle. Elle fonctionne même par des températures extérieures allant jusqu'à moins 3 degrés.
Compatibilité avec différents volumes de bassins
Disponible en six modèles, la gamme AEROPOOL convient aux piscines de 15 à 100 mètres cubes, bâchées, utilisées de mai à septembre.
Facilité d'installation
Elle fonctionne en monophasé 230 volts, avec un câblage simple selon la puissance choisie. Le débit d'eau minimum requis varie de 2 à 6 mètres cubes par heure selon les modèles.
Construction robuste et durable
La carrosserie est en ABS traité anti-UV, résistant aux intempéries. Le fluide frigorigène R32 est plus respectueux de l'environnement. La garantie est de trois ans.
Connectivité intégrée
La connexion Wi-Fi est incluse de série pour un pilotage à distance via smartphone.
Accessoires fournis
La pompe est livrée avec une couverture d'hivernage, un kit de connexion hydraulique G1 pouces et demi, quatre patins anti-vibration et un kit d'évacuation des condensats.
En résumé
La gamme AEROPOOL de WARMEO est une solution fiable, économique et silencieuse pour le chauffage ou le refroidissement de piscine. Elle allie confort acoustique, performance énergétique, facilité de gestion et compatibilité avec tous types de bassins résidentiels.
Aeropool