En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
JETLY
KIT EVACUATION Diam.32mm /5m
Réf Rexel : JTY454632
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
JETLY
INTERRUPTEUR DE NIVEAU BIP-STOP NEOP. 5mt.
Réf Rexel : JTY411205
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
JETLY
POMPE DE RELEVAGE NOVA-UP 600-FLEX. AUT. MONO
Réf Rexel : JTY131090
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Pompe à immersion pour eaux usées | |
matériau de la turbine/roue de pompe | polypropylène (PP) |
---|---|
type raccordement côté sortie | filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT) |
diamètre raccordement côté refoulement | 1,25 pouces (32) |
classe de qualité matériau hélice | autre |
température moyenne (permanente) | 35 °C |
classe de qualité corps de pompe | autre |
circuit de pompe | avec flotteur intégré |
hauteur pompe | 349 mm |
matériau corps de pompe | plastique renforcé de fibre |
diamètre pompe | 189 mm |
avec protection contre la marche à sec | Oui |
mode de fonctionnement nominal | S1 |
puissance électrique du moteur (P2) | 0.5 kW |
qualité du matériau du boitier moteur | acier inoxydable RVS 304 (1.4301) |
Classe de protection (IP) | autre |
---|---|
fréquence | 50 Hz |
tension assignée (Ue) | 230 V |
raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |
température ambiante | 35 °C |
hauteur d’élévation max. | 9 m |
volume refoulé max. | 15 m³/h |
longueur de câble | 10 m |
profondeur d’immersion | 7 m |
nombre de phases | 1 |
poids | 4.6 kg |
Intensité | 3.1 A |
Info produit | |
Code Douane | 84137021 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.