Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité raccord
acier inoxydable 316 (1.4401)
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable 316 (1.4401)
Température moyenne (permanente)
-20...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable 316 (1.4401)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
16 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Type de réglage de vitesse
autre
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
199.02 kPa
Débit volumétrique (BEP)
3.72 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
0.46 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
306 mm
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
220...240 V
Supporte le protocole KNX
Non
Température ambiante
-20...55 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
27.3 m