En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Surpresseur, pompe immergée et multicellulaire
JETLY
RESERVOIR A VESSIE 100L VERT. CE-10bars (VA)
Réf Rexel : JTY309100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
JETLY
FLO. RS-20mt.BLEU + PR.(Remp.)
Réf Rexel : JTY405020
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
JETLY
RESERVOIR A VESSIE 60L VERT. CE-10bars (VA)
Réf Rexel : JTY309060
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GRUNDFOS
GRUNDFOS SB 3-45 A (97686705)
Réf Rexel : GDF97686705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GRUNDFOS
GRUNDFOS SB 3-45 MW (97686706)
Réf Rexel : GDF97686706
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GRUNDFOS
GRUNDFOS SB 3-45 AW (97686707)
Réf Rexel : GDF97686707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GRUNDFOS
GRUNDFOS SBA 3-45 A (97896290)
Réf Rexel : GDF97896290
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GRUNDFOS
GRUNDFOS SBA 3-45 MW (97896311)
Réf Rexel : GDF97896311
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Dispositif d’augmentation de la pression | |
moteur à régulation du régime | sans |
---|---|
indice de protection (IP) de la pompe | IP68 |
indice de protection (IP) de l'armoire | IP68 |
convient pour arrosage/irrigation | Oui |
avec conduite de dérivation | Non |
installation aspirante | Non |
nombre de pompes | 1 |
classe de qualité corps de pompe | autre |
classe d’isolation selon IEC | F |
matériau corps de pompe | plastique renforcé de fibre |
hauteur de refoulement au débit nom. | 295.105 kPa |
adapté à l'eau d'usage | Oui |
tension de raccordement | 1 * 230 V |
puissance électrique du moteur (P2) | 0.62 kW |
---|---|
matériau de la turbine/roue de pompe | plastique |
fréquence | 50 Hz |
raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |
régime | 2800 1/min |
longueur | 646 mm |
raccordement | filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT) |
hauteur | 584 mm |
largeur | 150 mm |
Intensité | 4.8 A |
Info produit | |
Gamme | Sba |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 84137029 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.