Colonne et colonnette Gigamedia Colonne et colonnette Gigamedia (12 produits)


Colonne double face 3000 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 double face, hauteur 3000 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Colonne quatre faces 3000 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 3000 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Colonne simple face 3000 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 simple face, hauteur 3000 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Potelet double face 640 mm 13 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 double face, hauteur 640 mm (13 emplacements vides)
Colonne double face 3250 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 double face, hauteur 3250 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Colonne simple face 3250 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 simple face, hauteur 3250 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Colonne quatre faces 3250 mm
GIGAMEDIA
Colonne aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 3250 mm, vérin de positionnement à compression automatique
Potelet simple face 415 mm 8 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 simple face, hauteur 415 mm (8 emplacements vides)
Potelet double face 415 mm 8 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 double face, hauteur 415 mm (8 emplacements vides)
Potelet simple face 640 mm 13 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 simple face, hauteur 640 mm (13 emplacements vides)
Potelet quatre faces 415 mm 8 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 415 mm (8 emplacements vides)
Potelet quatre faces 640 mm 13 modules 45 x 45
GIGAMEDIA
Potelet aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 640 mm (13 emplacements vides)